※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H245 グリッパー・クランプスタイルハンドル ラバーメイド 60977044 H245 グリッパー・クランプスタイルハンドル ラバーメイド 60977044 H245 グリッパー・クランプスタイルハンドル ラバーメイド 60977044

グリッパー・クランプスタイルハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60977044 品番H245
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

簡単に効率的にモップヘッドが取り外し可能なハンドルです。

トラスコ品番819-4335 材質本体:グラスファイバー、ヘッド:ポリプロピレン 長さ(mm)1372 質量(kg)0.6 グレー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする