※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H24606 グリッパー・クランプスタイルハンドル ラバーメイド 60977053 H24606 グリッパー・クランプスタイルハンドル ラバーメイド 60977053 H24606 グリッパー・クランプスタイルハンドル ラバーメイド 60977053

グリッパー・クランプスタイルハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番819-4337 注文コード60977053 品番H24606
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

簡単に効率的にモップヘッドが取り外し可能なハンドルです。

材質本体:グラスファイバー、ヘッド:ポリプロピレン 長さ(mm)1524 グリーン 質量(kg)0.6 トラスコ品番819-4337 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする