KF92191-KS034 空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60977080 KF92191-KS034 空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60977080 KF92191-KS034 空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60977080 KF92191-KS034 空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60977080 KF92191-KS034 空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60977080 KF92191-KS034 空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60977080

空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60977080 品番 KF92191-KS034
参考基準価格(税別)¥24,280 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット、ケーブルホール付両胸ファスナーポケット(ファスナー部スライダー隠し・止水ファスナー仕様)、左内側バッテリーポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 3ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)140 肩幅(cm)55 袖丈(cm)60 着丈(cm)72 素材ブロードポリエステル75%、綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする