ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの 化学モップ
グリッパー・クランプスタイルハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
819-4336
注文コード
60977087
品番
H24605
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に効率的にモップヘッドが取り外し可能なハンドルです。
材質
本体:グラスファイバー、ヘッド:ポリプロピレン
長さ(mm)
1524
色
レッド
質量(kg)
0.6
トラスコ品番
819-4336
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500