※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Q75004 マイクロファイバー・クリーニングシステム クイックコネクトハンドル ラバーメイド 60977105 Q75004 マイクロファイバー・クリーニングシステム クイックコネクトハンドル ラバーメイド 60977105 Q75004 マイクロファイバー・クリーニングシステム クイックコネクトハンドル ラバーメイド 60977105 Q75004 マイクロファイバー・クリーニングシステム クイックコネクトハンドル ラバーメイド 60977105 Q75004 マイクロファイバー・クリーニングシステム クイックコネクトハンドル ラバーメイド 60977105

マイクロファイバー・クリーニングシステム クイックコネクトハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60977105 品番Q75004
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
床面清掃に最適なストレート型のハンドルです。

トラスコ品番819-4262 材質アルミ 長さ(mm)1473 質量(kg)0.5 イエロー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする