大 ゴムベラ 柄付 モノタロウ 60977147

 

大 ゴムベラ 柄付 モノタロウ 60977147
大 ゴムベラ 柄付 モノタロウ 60977147
モノタロウ

ゴムベラ 柄付

(33件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(mm)125
全長(mm)200
内容量1本注文コード60977147品番
販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
材料処理用
幅(mm)125全長(mm)200サイズ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 窓ガラスのフィルム張り

同じ用途で購入された方がおり、カーフィル貼り付けに使用するような固めのヘラだと想像していたのですが、塗装などで使うようなしなるタイプです。シート張りは問題なく行えて、低価格で機能も十分です。

対象商品 : 60977131
2025-07-03
用途: 防水作業での塗料取り扱い時
建設業・工事業

ホームセンターで購入したゴムヘラと比較して、なんら問題なく使用できます
消耗品を安く調達できるのは、ありがたいです。

2025-04-24
用途: 混ぜる、塗る、伸ばす作業に
農・林・水産業

タイルの接着剤を伸ばしたり、目地塗り、材料を混ぜる、容器についた材をこそげとるなど、1本あると便利ですね

対象商品 : 60977131
2024-11-12
用途: パテを塗布する

可もなく不可もなくでモノタロウブランドなので安く購入出来てありがたいです。

2023-08-29
用途: フィルム貼り用途
その他業種

大きさ価格もよいと思います。しいて言えば滑りがもう少し滑らかになるとよいのですが材質なのかはよくわかりません。
全体的にフィルム貼りも問題なく使えました

対象商品 : 60977131
2023-08-28
用途: 窓のフィルム貼り作業用途
その他業種

自宅の窓にフィルム貼り作業のシワのばしには、最大限の威力を発揮します。

2が参考にしています
対象商品 : 60977131
2023-10-27
用途: タイル目地材で使ってます

特質する部分はありませんが、ゴム部分は耐久性もあって使いやすいです。

対象商品 : 60977131
2023-04-18
用途: タイルの目地修理に使用
オール・パワフルサービス業

タイルの目地修理に使用
堅くもなく、柔らかくもなく,ほどよい堅さで施工も楽でした。
後もう2面がんばれ護謨へら

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする