曜日別特売
24148EMK30D1C3 自動調心ころ軸受 ULTAGE 24100形 NTN(エヌティーエヌ) 60977158

24148EMK30D1C3 自動調心ころ軸受 ULTAGE 24100形 NTN(エヌティーエヌ) 60977158
24148EMK30D1C3 自動調心ころ軸受 ULTAGE 24100形 NTN(エヌティーエヌ) 60977158

自動調心ころ軸受 ULTAGE 24100形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(mm)240注文コード60977158品番24148EMK30D1C3
参考基準価格(税別)¥922,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800
幅(mm)160外径(mm)400内径(mm)240軌道輪形状自動調心ころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする