Q82065 ラバーメイド  MFクリーニングシステム ウェットパッド モップがけ ERECTA(エレクター) 60977236 Q82065 ラバーメイド  MFクリーニングシステム ウェットパッド モップがけ ERECTA(エレクター) 60977236 Q82065 ラバーメイド  MFクリーニングシステム ウェットパッド モップがけ ERECTA(エレクター) 60977236

ラバーメイド MFクリーニングシステム ウェットパッド モップがけ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60977236 品番Q82065
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。ハンドルは全てのフレームに対応します。使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。水拭きに最適なモップです。超極細繊維で塵やホコリだけでなく、ミクロの細菌までしっかりキャッチします。300回以上水洗いしても効果を保つことができるので経済性にも優れています。フレームへはマジックテープで簡単取り付け。

用途モップ、清掃 トラスコ品番819-4275 材質ポリエステル、ポリアミド 質量(kg)0.1 ブルー 間口W×奥行D(mm)348×140 寸法(縦×横)(mm)140×348 適合フレームQ55007 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする