Q42565 ラバーメイド  MFクリーニングシステム ウェットパッド モップがけ ERECTA(エレクター) 60977245 Q42565 ラバーメイド  MFクリーニングシステム ウェットパッド モップがけ ERECTA(エレクター) 60977245 Q42565 ラバーメイド  MFクリーニングシステム ウェットパッド モップがけ ERECTA(エレクター) 60977245

ラバーメイド MFクリーニングシステム ウェットパッド モップがけ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60977245 品番Q42565
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。ハンドルは、全てのフレームに対応します。使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。超極細繊維で塵やホコリだけでなく、ミクロの細菌までしっかりキャッチします。300回以上水洗いしても効果を保つことができるので経済性にも優れています。フレームへはマジックテープで簡単取り付け。

用途
モップ、清掃
水拭き用
トラスコ品番819-4281 材質ポリエステル、ポリアミド 質量(kg)0.2 ブルー 間口W×奥行D(mm)680×144 寸法(縦×横)(mm)145×681 適合フレームQ570

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする