ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの 化学モップ
EXEマイクロファイバーパルス・シングルフレームウェット多目的用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60977254
品番
186389575
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
用途
水拭き用
トラスコ品番
819-4278
材質
ポリエステル、ポリアミド
質量(kg)
0.1
色
ダークグレー
寸法(縦×横)(mm)
140×470
適合フレーム
186389307
繰り返し・詰め替え
対応