ウェブフット・シュリンクレスモップ ウェットタイプ ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番819-4344 注文コード60977288 品番A2120601
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る

吸水性や耐久性に優れたモップです。繊維が収縮しにくいため、洗濯して繰り返し使用することができます。究極の、洗濯可能なウェットモップ。RubbermaidウェブFOOTShrinklessウェットモップは臭い&シミの原因となる細菌の増殖を抑制する抗菌製品保護が含まれています。4層構造で、綿、合成糸のバランスのとれたブレンドが収縮することなく、繰り返しの洗濯に耐えます。ループエンドとテイルバンディング機構により、毎日の洗濯後も新品同様の性能の保ち、糸のもつれ減らします。色褪せしないカラーは、繰り返しの洗濯にも色褪せしません。

質量(kg)0.6 材質コットン、合成繊維 寸法(縦×横)(mm)438×187 ホワイト 摘要防縮加工 対応(洗濯)75回 トラスコ品番819-4344 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする