ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの 化学モップ
ウェブフットマイクロファイバー チューブモップ ウェットタイプGN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対応
(洗濯)T8120606
注文コード
60977315
品番
T8120606
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
対応
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
吸水性や耐久性に優れています。繊維が収縮しにくいため、洗濯して繰り返し使用することができます。超微細繊維を使用し、塵やホコリだけでなくミクロの細菌までしっかりキャッチします。
質量(kg)
0.4
材質
マイクロファイバー、ポリエステル
寸法(縦×横)(mm)
343×152
色
グリーン
摘要
防縮加工
対応
(洗濯)T8120606
トラスコ品番
819-4340
繰り返し・詰め替え
対応