曜日別特売
T8520606 ウェブフットマイクロファイバー チューブモップ ウェットタイプGN ラバーメイド 60977324

T8520606 ウェブフットマイクロファイバー チューブモップ ウェットタイプGN ラバーメイド 60977324
T8520606 ウェブフットマイクロファイバー チューブモップ ウェットタイプGN ラバーメイド 60977324
T8520606 ウェブフットマイクロファイバー チューブモップ ウェットタイプGN ラバーメイド 60977324

ウェブフットマイクロファイバー チューブモップ ウェットタイプGN

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個対応(洗濯)T8520606注文コード60977324品番T8520606
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

繊維が収縮しにくいため、洗濯して繰り返し使用することができます。超微細繊維を使用し、塵やホコリだけでなく、ミクロの細菌までしっかりキャッチします。マイクロファイバーの性能:優れた洗浄効果、優れた吸収性および放出特性を連続フィラメント二成分のマイクロファイバー糸で操作します。

質量(kg)0.4材質マイクロファイバー、ポリエステル寸法(縦×横)(mm)343×152グリーン摘要防縮加工対応(洗濯)T8520606トラスコ品番819-4341繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする