A8520606 ウェブフットマイクロファイバーストリングモップ ウェットタイプGN ラバーメイド 60977342

ウェブフットマイクロファイバーストリングモップ ウェットタイプGN

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード60977342品番A8520606
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

繊維が収縮しにくいため、洗濯して繰り返し使用することができます。超微細繊維を使用し、塵やホコリだけでなく、ミクロの細菌までしっかりキャッチします。マイクロファイバーの性能:優れた洗浄効果、優れた吸収性および放出特性、連続フィラメント成分のマイクロファイバー糸で操作。標準の綿モップの2倍の洗浄力!拡張ライフ:標準ブレンドモップの2倍の耐久性。100+回の洗濯にも耐えます。改良されたヘッドバンドと花布構造のこれらの先進的な製品は、71度の洗浄温度で、同じ洗剤で2回洗濯サイクルに耐えることができます。生産性の向上と安全性:より速く床を乾燥させ、優れた吸収性および放出特性は、生産性の向上と運用コストの削減につながります、標準の綿モップよりも48%速くきれいにします。環境にやさしい:28%のリサイクルPET樹脂(ペットボトル)が含まれ、最大21%の工業用コットン。

トラスコ品番819-4343材質マイクロファイバー、ポリエステル質量(kg)0.4グリーン摘要防縮加工なし寸法(縦×横)(mm)343×152対応(洗濯)T8520606繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする