PC50F 高性能油吸着材アブラトール  染み出し防止 シートタイプ  油専用 JOHNAN 60977357 PC50F 高性能油吸着材アブラトール  染み出し防止 シートタイプ  油専用 JOHNAN 60977357 PC50F 高性能油吸着材アブラトール  染み出し防止 シートタイプ  油専用 JOHNAN 60977357 PC50F 高性能油吸着材アブラトール  染み出し防止 シートタイプ  油専用 JOHNAN 60977357 PC50F 高性能油吸着材アブラトール  染み出し防止 シートタイプ  油専用 JOHNAN 60977357 PC50F 高性能油吸着材アブラトール  染み出し防止 シートタイプ  油専用 JOHNAN 60977357

高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 シートタイプ 油専用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード60977357 品番PC50F
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

片面フィルターになり、油の染み出しを防ぎます。
1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)

用途
オイル用。
床・通路敷き用として
対応オイル トラスコ品番469-3426 材質ポリプロピレン(PP) 形状シートタイプ 厚さ(mm)3 ホワイト、(フィルム)ブルー 縦(mm)400 横(mm)500 吸収量(L/箱)(油)90
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする