JOHNAN
JOHNANの 液体吸収材・処理剤
JOHNANの シートタイプ吸収材
高性能油吸着材アブラトール ドラム缶用 シートタイプ 油水兼用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
60977366
品番
MAD550
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
1枚あたりの価格が安くドラム缶の天板にご使用に最適です。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
グレーで汚れが目立ちにくいです。
一枚あたりの価格が安いです。
用途
オイル・水・溶剤用。
200Lのドラム缶天板用として。
対応
オイル、水、溶剤
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
シートタイプ
厚さ(mm)
3
色
グレー
吸収量(L/箱)
(油)20
直径(mm)
550
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
ドラム缶専用マット
参考になった