ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの 化学モップ
エコノミー コットンモップ ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
819-4370
注文コード
60977367
品番
V11601
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワックス掛けなどの仕上げに最適なモップです。
材質
コットン
寸法(縦×横)(mm)
445×152
色
ホワイト
質量(kg)
0.5
トラスコ品番
819-4370
繰り返し・詰め替え
対応