MPT300 高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用 JOHNAN 60977384 MPT300 高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用 JOHNAN 60977384 MPT300 高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用 JOHNAN 60977384 MPT300 高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用 JOHNAN 60977384

高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4本) 注文コード 60977384 品番 MPT300
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。
設置や回収が簡単なロープと複数のフックが付いています。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)

用途
オイル用。
河川・湖・沼・池のオイルフェンスとしての使用を推奨します。
対応オイル トラスコ品番469-4414 材質ポリプロピレン(PP) 形状チューブタイプ ホワイト 長さ(m)3 吸収量(L/箱)(油)96 外径(mm)127
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする