※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの 化学モップ
エコノミー レーヨンモップ ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60977385
品番
V41601
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ワックス掛けなどの仕上げに最適なモップです。
トラスコ品番
819-4372
材質
レーヨン
質量(kg)
0.5
色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
178×140
繰り返し・詰め替え
対応