※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGQ59500YL00 クイックコネクトフレーム ラバーメイド 60977403 FGQ59500YL00 クイックコネクトフレーム ラバーメイド 60977403

クイックコネクトフレーム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60977403 品番 FGQ59500YL00
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。ハンドルは、全てのフレームに対応します。使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。360°自在に動き狭い場所でも効率的に清掃できます。軽量で作業効率が高まるマイクロファイバーパッド用のフレームです。壁や機材を傷から守るプラスチック製のエンドキャップ付きです。

幅×長さ(mm)1524×127 トラスコ品番819-4271 材質アルミ 質量(kg)1.2 タイプ1520mm用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1524×88×388 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする