曜日別特売
KIV   150 SQ 青 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 60977411

KIV   150 SQ 青 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 60977411
KIV   150 SQ 青 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 60977411

電気機器用ビニル絶縁電線

(15件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻導体公称断面積(mm2)150RoHS指令(10物質対応)対応注文コード60977411品番KIV 150 SQ 青
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は96,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,390
販売価格(税別)
84,900
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)18材質(導体)軟銅集合より線材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル耐電圧(V/min)3000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E難燃性60度傾斜全長(m)10絶縁体厚さ(mm)2.2概算質量(kg/km)450導体構成(本/mm)27/34/0.45絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)20、(60℃)0.05導体公称断面積(mm2)150仕上外径(Φmm)22.7導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.129RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: 制御盤内の配線
エムシステム製造業

5.5SQは使用頻度が少ない為、10mで購入できるのがありがたい。
1巻(箱)だと場所も必要になるから。

2025-01-06
用途: バッテリー電装
運輸・通信業

14~38sqでの使用が多いのですが、全体的に柔らかくしなやかで、配線の取り回し等とても作業性が高く、一度使うと他社製は考えられません。

対象商品 : 86828262
2022-12-24
用途: GT3のバッテリー移設にしようしました
有限会社サイメックス

電圧降下なく良いと思います 22SQケーブルでアーシングも追加すると迫力です
メインケーブルはもう1サイズ上げると良いかもですが、ターミナルにあうサイズがありません

対象商品 : 86827361
2021-12-26
用途: 太陽光発電 風力発電

劣化状況は不明だけど『数か月前購入で リピート購入』加工しやすい電流50Aなので購入設置致しました 電流がよく流れるので安心です。

1が参考にしています
2020-12-05
用途: 車のサブバッテリー配線
トータルサービス建設業・工事業

狭いところへの配線回しがあったがケーブルが柔らかく扱いやすかった。

対象商品 : 86828007
2020-08-15
用途: 制御盤内配線
建設業・工事業

本件は満足です。他ケール類の短尺物豊富にしてください。

対象商品 : 61009417
2018-10-31
用途: 走行充電システムに使用

この商品はとても作業性が良かった、赤色黒色がありプラスマイナスの区別がわかりやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 86828262
2017-10-04
用途: 100vインバーター取り付けのため、バッテリー直に使用
運輸・通信業

コストパフォーマンスもいいですし、柔らかくて、扱いやすいコードです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする