※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGQ58000YL00 クイックコネクトフレーム ラバーメイド 60977428 FGQ58000YL00 クイックコネクトフレーム ラバーメイド 60977428

クイックコネクトフレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60977428 品番 FGQ58000YL00
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。ハンドルは、全てのフレームに対応します。使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。360°自在に動き狭い場所でも効率的に清掃できます。軽量で作業効率が高まるマイクロファイバーパッド用のフレームです。壁や機材を傷から守るプラスチック製のエンドキャップ付きです。

幅×長さ(mm)917×89 トラスコ品番819-4269 材質アルミ 質量(kg)0.8 タイプ910mm用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)917×88×388 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする