クリーンルームモップ ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60977437 品番T30001
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

糸のほつれが少なく、クラス10000レベルのクリーンルームでもご使用になれます。(T30001)
コンクリート床などの粗い床面に最適なモップです。(T25501)

トラスコ品番819-4368 材質レーヨン、ポリエステル 質量(kg)0.5 ホワイト 寸法(縦×横)(mm)445×152 対応(洗濯)75回 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする