スウィングループ・シュリンクレスモップ ウェットタイプ ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60977455 品番C2520665
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

吸水性や耐久性に優れたモップです。
繊維が収縮しにくいため、洗濯して繰り返し使用することができます。
洗濯後のモップ性能を向上させるため、プレ洗濯、防縮加工が施されています。
4層構造、吸収性及び強度のための綿や合成糸のバランスのとれたブレンド。
ループエンド、大きなフロアをカバーするテールバンド付きモップ。

トラスコ品番819-4349 材質コットン、合成繊維 質量(kg)0.5 ブルー 摘要防縮加工 寸法(縦×横)(mm)464×182 対応(洗濯)50回 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする