スウィングループ・モップ ウェットタイプ グリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番819-4350 注文コード60977464 品番C1120606
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

吸水性や耐久性に優れたモップです。繊維が収縮しにくいため、洗濯して繰り返し使用することができます。ループエンド、大きなフロアをカバーするテイルバンドモップです。4層構造、吸収性及び強度のための綿や合成糸のバランスがとれています。

トラスコ品番819-4350 材質コットン、合成繊維 質量(kg)0.5 グリーン 寸法(縦×横)(mm)406×152 対応(洗濯)50回 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする