曜日別特売
C1520606 スウィングループ・モップ ウェットタイプ グリーン ラバーメイド 60977473

スウィングループ・モップ ウェットタイプ グリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番819-4351注文コード60977473品番C1520606
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

吸水性や耐久性に優れたモップです。繊維が収縮しにくいため、洗濯して繰り返し使用することができます。ループエンド、大きなフロアをカバーするテイルバンドモップ。4層構造、吸収性及び強度のための綿や合成糸のバランスのとれたブレンド。洗濯可能で製品が長寿命。

トラスコ品番819-4351材質コットン、合成繊維質量(kg)0.5グリーン摘要防縮加工なし寸法(縦×横)(mm)464×152対応(洗濯)50回繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする