ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの 化学モップ
スーパースティッチ・コットンモップ ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60977482
品番
D1130601
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
吸水性や耐久性に優れたモップです。
経済的、汎用モップ。
4層、テイルバンド糸とループエンド糸の編み糸により、ストロークごとに大きくカバーできる。
トラスコ品番
819-4355
材質
コットン
質量(kg)
0.6
色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
178×140
対応
(洗濯)5回
繰り返し・詰め替え
対応