ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの 化学モップ
スーパースティッチ・ブレンドモップ ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
819-4353
注文コード
60977525
品番
D2520665
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
吸水性や耐久性に優れたモップです。
より優れ、長持ちするプレミアムカットエンドモップ
綿と吸収性と強度のための合成糸のバランスのとれたブレンド。
ループエンドと大きなフロアカバー用の糸花布モップ。
トラスコ品番
819-4353
材質
コットン、合成繊維
質量(kg)
0.5
色
ブルー
寸法(縦×横)(mm)
406×152
対応
(洗濯)5回
繰り返し・詰め替え
対応