※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシフレームガラス用カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60977552 品番FGQ87100BL00
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

カーブしている面でも汚れをしっかりキャッチします。
曲面、平面の両方に使用できるしなやかなフレームです。
付け替え可能なカバーは用途に応じて使い分けが可能です。
中心部分にゴミなどを集めやすい独自の弓型デザインです。
丈夫で割れにくく、漂白剤や過酸化物の使用も可能です。
フレキシフレームに付け替え可能なカバーです。ガラスや鏡用として使用可能です。

トラスコ品番819-4296 材質マイクロファイバー、ポリエチレン 質量(kg)0.1 ブルー タイプガラス用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×150×23 寸法(縦×横)(mm)150×226 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする