FGQ41100BL00 マイクロファイバーウエットパッド ラバーメイド 60977647 FGQ41100BL00 マイクロファイバーウエットパッド ラバーメイド 60977647

マイクロファイバーウエットパッド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番819-4280 注文コード60977647 品番FGQ41100BL00
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した、水拭き用の高品質パッドです。

用途水拭き用 トラスコ品番819-4280 材質ポリエステル、ポリアミド 質量(kg)0.2 ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×140×13 寸法(縦×横)(mm)145×622 適合フレームQ570 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする