※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGQ44800GR00 マイクロファイバードライパッド ラバーメイド 60977656 FGQ44800GR00 マイクロファイバードライパッド ラバーメイド 60977656

マイクロファイバードライパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60977656 品番FGQ44800GR00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した、除塵用の高品質パッドです。

材質ポリエステル、ポリアミド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1235×140×13 寸法(縦×横)(mm)140×1232 用途乾拭き用 適合フレームQ590 グリーン 質量(kg)0.2 トラスコ品番819-4285

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする