FGQ42400GR00 マイクロファイバードライパッド ラバーメイド 60977665 FGQ42400GR00 マイクロファイバードライパッド ラバーメイド 60977665

マイクロファイバードライパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60977665 品番FGQ42400GR00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した、除塵用の高品質パッドです。

材質ポリエステル、ポリアミド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×140×13 寸法(縦×横)(mm)140×622 用途乾拭き用 適合フレームQ570 グリーン 質量(kg)0.1 トラスコ品番819-4283

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする