※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGQ43600GR00 マイクロファイバードライパッド ラバーメイド 60977674 FGQ43600GR00 マイクロファイバードライパッド ラバーメイド 60977674

マイクロファイバードライパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60977674 品番FGQ43600GR00
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した、除塵用の高品質パッドです。

材質ポリエステル、ポリアミド 寸法(縦×横)(mm)140×927 用途乾拭き用 適合フレームQ580 グリーン 寸法(横×縦)(mm)927×140×13 質量(kg)0.1 トラスコ品番819-4284 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする