FGQ41600BL00 マイクロファイバーフリンジ付きウエットパッド ラバーメイド 60977683 FGQ41600BL00 マイクロファイバーフリンジ付きウエットパッド ラバーメイド 60977683 FGQ41600BL00 マイクロファイバーフリンジ付きウエットパッド ラバーメイド 60977683 FGQ41600BL00 マイクロファイバーフリンジ付きウエットパッド ラバーメイド 60977683

マイクロファイバーフリンジ付きウエットパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60977683 品番FGQ41600BL00
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した、水拭き用のフリンジ付き高品質パッドです。

用途水拭き用 トラスコ品番819-4279 材質ポリエステル、ポリアミド 質量(kg)0.3 ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×144×13 寸法(縦×横)(mm)145×526 適合フレーム186389307 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする