FGQ44900GR00 マイクロファイバーフリンジ付きドライパッド ラバーメイド 60977692 FGQ44900GR00 マイクロファイバーフリンジ付きドライパッド ラバーメイド 60977692

マイクロファイバーフリンジ付きドライパッド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリエステル・ナイロン トラスコ品番819-4290 注文コード60977692 品番FGQ44900GR00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は材質・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

ラバーメイドのマイクロファイバーは、0.13デニールの超極細繊維を使用しています。ちりやホコリだけでなく、ミクロの細菌までしっかりキャッチします。300回以上水洗いしても効果を保つことができるので経済的にも優れています。

材質ポリエステル・ナイロン 寸法(横×縦)(mm)228×1321 用途乾拭き用 適合フレームQ590 グリーン 質量(kg)0.5 トラスコ品番819-4290 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする