FGQ42600GR00 マイクロファイバーフリンジ付きドライパッド ラバーメイド 60977726 FGQ42600GR00 マイクロファイバーフリンジ付きドライパッド ラバーメイド 60977726

マイクロファイバーフリンジ付きドライパッド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリエステル、ポリアミド トラスコ品番819-4288 注文コード60977726 品番FGQ42600GR00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は材質・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。ハンドルは、全てのフレームに対応します。使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した、除塵用のフリンジ付き高品質パッドです。

材質ポリエステル、ポリアミド 用途乾拭き用 適合フレームQ570 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×228×6 寸法(縦×横)(mm)228×711 質量(kg)0.3 トラスコ品番819-4288 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする