※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGQ43800GR00 マイクロファイバーフリンジ付きドライパッド ラバーメイド 60977735 FGQ43800GR00 マイクロファイバーフリンジ付きドライパッド ラバーメイド 60977735

マイクロファイバーフリンジ付きドライパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60977735 品番 FGQ43800GR00
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。ハンドルは、全てのフレームに対応します。使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した、除塵用のフリンジ付き高品質パッドです。

材質ポリエステル、ポリアミド 用途乾拭き用 適合フレームQ580 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1016×228×6 寸法(縦×横)(mm)228×1016 質量(kg)0.4 トラスコ品番819-4289 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする