E13601 ユニバーサル・コットンモップ ホワイト ラバーメイド 60977744 E13601 ユニバーサル・コットンモップ ホワイト ラバーメイド 60977744 E13601 ユニバーサル・コットンモップ ホワイト ラバーメイド 60977744

ユニバーサル・コットンモップ ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60977744 品番E13601
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

吸水性や耐久性に優れたモップです。
一般的な洗浄のために優れた、万能モップ。
ループ状の端部は、カットエンドモップに関連したほつれを軽減。
ユニバーサルヘッドバンドは、サイドローディングとクランプスタイルのハンドルの両方に適合します。

トラスコ品番819-4360 材質コットン 質量(kg)0.5 ホワイト 対応(洗濯)5回 寸法(横×縦)(mm)464×152 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする