曜日別特売

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング

(19件のレビュー)
取扱い終了
刃先径(Φmm)4.8
4.8
15
16
17
17.5
19
20
21
22
23
24
25
4.5
5.3
6.4
7
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
12
12.5
14
14.3
14.5
有効長(mm)90
全長(mm)150
シャンク径(Φmm)約4.8
内容量1本注文コード60978145品番BL4.8×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,240

豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。

用途
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
刃先径(Φmm)4.8有効長(mm)90全長(mm)150適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)材質SK材サイズ4.8×150シャンク径(Φmm)約4.8シャンクストレート使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1500~2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10038384
2023-01-04
用途: 棚の地震固定
その他業種

思ったより快適にコンクリートの穴開けができました。
長さの割にブレも少なかったです。

対象商品 : 10038411
2022-05-19
用途: コンクリートパネルへのアンカーボルト取付穴作成

パネル形状の問題から長いものが必要であったが、そこそこ剛性もあり、切れ味の良さと相まって、使いよかった。
この商品の問題ではないが、振動ドリルにチャックを装着して使用すると、固く締めてもチャックがすぐに緩んでしまい、1本折ってしまいました。

対象商品 : 10038287
2020-10-21
用途: 重量ブロックに穴開け
サービス業

値段の割に良いものです。近隣で購入するより安く入手できました。

対象商品 : 10038384
2019-10-21
用途: パルコン
サービス業

光回線引き込み用として150mmを使用。パルコンの穴開けは簡単でした。

対象商品 : 10038174
2018-09-13
用途: コンクリート壁への穴あけ作業に使用

コンクリート壁への穴あけ作業に使用。安い割に耐久性は良さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 10038165
2018-09-13
用途: コンクリート壁への穴開け

コンクリート壁への穴あけ作業に使用。安い割に耐久性は良さそうです。

対象商品 : 10038165
2018-09-14
用途: 大きい穴の新取りに
卸売・小売業

この手のドリルの刃はホームセンターなどには無いので入手出来てよかったです。

対象商品 : 10038165
2017-11-26
用途: 道路脇への防草シートの取り付け

振動ドリルとの組み合わせで、コンクリートへの穴開けに使用しました。とても良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする