石材用ドリルビット SB(パック)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60978802 品番 SB4.0×85BP
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性
シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現
穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮
全サイズ10mmチャックに装着可能です

刃先径(Φmm)4 有効長(mm)50 全長(mm)85 用途石材 トラスコ品番448-9047 サイズ4×85 シャンク径(Φmm)約4 シャンクストレート 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60978766
2025-01-22
用途:
タイル壁への電化製品設置
建設業・工事業

5oのプラグを使ってタイル壁にビス止めするための下孔用に使用しました。
使い捨て前提ですが、タイルを割らないように振動ドリルでゆっくり気長に作業するには十分ですね。

対象商品:
60978802
2018-08-10
用途:
コンクリートブロックへの穴明

重量ブロックに穴あけを行いましたが、数回あなを開けるとドリルビットの先端が摩耗して使えなくなる。もうちょっと強度が上がると良いと思います。

対象商品:
60978784
2019-04-09
用途:
コンクリート、石材への穴あけ作業
製造業

モルタルに対しては問題ないですが、石材へは焼きの発生が早く穴は開きにくいようです。水との併用は当たり前でしょうが、もう少し強度が欲しいと感じました。

対象商品:
60978897
2018-04-24
用途:
船床の取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

石交じりのセメントの穴あけに使用10ミリのセメント用の穴あけドリルを使用するも石交じりなので穴が開かずキリが熱で焼け切れてしまうので中止。子のキリを使用する石材用は瞬時に穴あけが完了しました、8ミリなので10.5の穴あけセメントキリで加工して無事作業が終わりました以前6ミリの別の石材用キリをは瞬時に焼け切れましたこれは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする