※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパー軸ビット TPタイプロング NO.1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)15 注文コード60979177 品番TPL15.0×280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は刃先径など20種類から選べます 他の種類を見る

テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。
経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。

仕様
テーパ軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。
経済性と作業性に豊み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
刃先径(Φmm)15 有効長(mm)220 全長(mm)280 用途コンクリート シャンク形状テーパー軸
注意
※石材への穴あけは、石材用をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする