※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ドリル
ユニカの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ユニカの コンクリートドリル
テーパー軸ビット TPタイプロング NO.1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
21.5
注文コード
60979247
品番
TPL21.5×280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
刃先径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。
経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
仕様
テーパ軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。
経済性と作業性に豊み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
刃先径(Φmm)
21.5
有効長(mm)
220
全長(mm)
280
用途
コンクリート
シャンク形状
テーパー軸
注意
※石材への穴あけは、石材用をご使用ください。