曜日別特売
22252EMKD1C3 自動調心ころ軸受 ULTAGE 22200形 NTN(エヌティーエヌ) 60979294

22252EMKD1C3 自動調心ころ軸受 ULTAGE 22200形 NTN(エヌティーエヌ) 60979294
22252EMKD1C3 自動調心ころ軸受 ULTAGE 22200形 NTN(エヌティーエヌ) 60979294

自動調心ころ軸受 ULTAGE 22200形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(mm)260注文コード60979294品番22252EMKD1C3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は459,800円となります。
参考基準価格(税別)¥982,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800
幅(mm)130外径(mm)480内径(mm)260軌道輪形状自動調心ころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする