画像準備中

コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ

(20件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60979326 品番 HEX26.5×280
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。

刃先径(Φmm)26.5 有効長(mm)162 全長(mm)280 用途コンクリート サイズ26.5×280 シャンク径(Φmm)13 適合電動機ハンマードリル(使用モード/打撃・回転)
注意
※石材への穴あけは、石材用をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10038664
2023-12-07
用途:
アンカーの穴あけ作業
製造業

お店にも、なかなか無いサイズがあったので大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
02276662
2023-11-22
用途:
墓石を割る為
石野石材店 様 (建設業・工事業)

以前から使用してましたが、最近、手に入らなくなりこちらで注文させていただきました。商品は、間違いないです。

対象商品:
02276793
2021-03-11
用途:
門扉落としのコンクリート穴あけ
運輸・通信業

ハンマードリルでコンクリートに穴あけしました。切れ味も良くすんなり穴あけが出来ました

1人が参考にしています
対象商品:
02276687
2021-02-02
用途:
穿孔
有限会社利根川泰助商店 様 (卸売・小売業)

大変硬質で作業中交換しないので、効率的な仕事ができる。

対象商品:
02276662
2019-08-13
用途:
石の穴あけ
株式会社行徳石材 様

するどい切れ味、コンクリートでも石材でもどんどん掘っていく。
これでなくては。

対象商品:
02276626
2019-05-04
用途:
コンクリート穴あけ時
製造業

岸壁に設置の桟橋へのスロープ固定用にアンカーボルト打ち込みドリルとして使用。12か所開けるのに大変役立った。

1人が参考にしています
対象商品:
02276741
2019-05-15
用途:
コンクリートにアンカーボルトの下穴をあけるのに使いました。
その他業種

コンクリートにアンカーボルトの下穴をあけるのに使いました。ハンマードリルを使い問題なくできました。

対象商品:
02276741
2017-12-04
用途:
コンクリート枠にボルトを入れる時
建設業・工事業

今のところ問題なし。
耐久性当の比較できるほどの使用期間を要しないため判断できないが、
価格面では評価できるので、今後も必要なときは注文すると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする