※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸ビット ショート石材用

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60979563 品番SB10.5×280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は刃先径など11種類から選べます 他の種類を見る

石材に最適な超硬チップを採用。
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。

仕様
石材に最適な超硬チップを採用。
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
刃径(mm)10.5 全長(mm)280 シャンク形状六角軸 用途石材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60979642
2023-07-06
用途:
移動不可能な岩石をセリ矢で割る。

移動不可能な岩石をセリ矢で割って、小さくするのに使ってみましたが、
これは使えます。
今までは「コンクリート・岩石用」との表示の有って、
先端の超硬歯が三つ有る物を使いましたが、
それよりも何倍も耐久性がありました。

対象商品:
60979642
2021-04-23
用途:
セリ矢の下穴あけ

良く切れるため作業がしやすくとても良い
です
値段もお手頃で買えるため大変助かります。

対象商品:
60979667
2021-03-25
用途:
セリ矢の下穴堀り
建設業・工事業

当たり外れはあると思いますが、石垣を数本掘った時点で刃こぼれしました。工期を間に合わないから、そのまま使いましたが地元の工具屋さんなら即メーカーに報告して交換してくれるレベルかと・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
60979642
2019-05-20
用途:
石材の穴あけ作業時
佐竹石材 様 (卸売・小売業)

セリ矢で石材を割るための穴あけ作業で使用しました。とても使いやすいし、耐久性もありそうです。14.5mmと22mmも追加で購入しました。

対象商品:
60979642
2021-02-03
用途:
穴あけ作業

石によって摩耗が激しいものもあり、借りたものの弁償として購入譲渡したのでその後はわからない。

対象商品:
60979667
2020-05-08
用途:
石に穴を開ける作業に使用
松岡農場 様 (農・林・水産業)

大変切れ味がよく 使いやすい ドリルの使い方をお 注意しないと 楕円形に穴が開く ドリルをまっすぐに持って いること。

対象商品:
60979642
2016-03-25
用途:
6tの庭石を砕いています
サービス業

重労働でなく大変重宝しております

対象商品:
60979606
2019-08-13
用途:
石材穴あけ
株式会社行徳石材 様

コンクリートでも石材でもシャープな切れ味。ぐいぐいと掘り込む。これでなくては。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする