曜日別特売
HUX12.5×280 六角軸UXクロスビットショート ユニカ 60979712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸UXクロスビットショート

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)12.5
内容量1本注文コード60979712品番HUX12.5×280
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。

用途コンクリート、石材全長(mm)280有効長(mm)162サイズ12.5×280シャンク径(Φmm)13刃先径(Φmm)12.5シャンクストレートシャンク適合電動機ハンマードリル
注意
※対象物に対して直角に穴あけしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60979712
2018-11-28
用途: 石材にアンカー削孔
建設業・工事業

さすがクロスビット一気に200ヶ所石材に削孔しましたが、素早い能力に驚きました。これは使える!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする