コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング

(9件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)25.5
25.5
12.7
12
14.3
14.5
16
17
17.5
18
19
21.5
22
24
28
25
28.5
29
26
30
32
34
35
38
40
20
10.5
内容量1本注文コード60980026品番HEXL25.5×505
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。

用途
コンクリート
刃先径(Φmm)25.5有効長(mm)387全長(mm)505サイズ25.5×505シャンク径(Φmm)13適合電動機ハンマードリル(使用モード/打撃・回転)
注意
※石材への穴あけは、石材用をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10038743
2022-02-06
用途: 13mm鉄筋打ち込み
農・林・水産業

岩に鉄筋を打ち込むため購入普通のサイズでは短いのでロングサイズで穴開けしたのですけど、長いだけに少しぶれました。使う機会が少ないので安いもので良いと思い購入し切れ味は良かったです。

対象商品 : 10038743
2021-01-29
用途: ブロック嵩上げのさい下段の基礎にアンカーを打つため
建設業・工事業

最近はブロックに積み増し等が出来ないが長いビットだと基礎にアンカーを打てるので嵩上げ工事の了承してもらっている。商品は切削には全く問題なく使用できる、ただキリコには
注意してエアブローして使用した方がいい。

対象商品 : 10038743
2021-01-22
用途: ブロック嵩上げのさい下段の基礎にアンカーを打つため
建設業・工事業

商品本体には全く問題ない、このままより良い商品を作ってほしい。

対象商品 : 10038935
2020-01-10
用途: 工場の営繕に
製造業

想像以上に綺麗な穴が開いて満足。
金額以上の仕事はしてくれたなかと。

1が参考にしています
2020-04-11
用途: コンクリートの穴開け
株式会社一建設業・工事業

半日もたずに、六角軸の角がすり減った。
SDSの方が、もつのかな?

対象商品 : 10038935
2019-12-28
用途: 工場の営繕に
製造業

工場周りの保守に購入。
アスファルト対応か不明でしたが、
綺麗に穴が開きました。
と、来客も感心していました。

対象商品 : 10038743
2019-10-14
用途: ケミカルアンカー用穴あけ
宮野建築工房

実際は400mm程度のビットが欲しかった
(価格の関係)

1が参考にしています
対象商品 : 10038892
2016-11-15
用途: 石割り
長崎オートサービス

価格が安く、よく削れて、仕事がはかどりました。
モーターが負けそうでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする