※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ドリル
ユニカの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ユニカの コンクリートドリル
六角軸ビットスーパーロング石材用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60980692
品番
HEXSB16.0×800
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
石材に最適な超硬チップを採用。
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
全長(mm)
800
有効長(mm)
660
用途
石材
サイズ
16×800
シャンク径(Φmm)
13
刃先径(Φmm)
16
シャンク
六角軸
適合電動機
ハンマードリル