※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ドリル
ユニカの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ユニカの コンクリートドリル
六角軸ビットスーパーロング石材用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
800
注文コード
60980701
品番
HEXSB17.5×800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
刃先径・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
石材に最適な超硬チップを採用。
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
仕様
石材に最適な超硬チップを採用。
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
刃径(mm)
17.5
全長(mm)
800
有効長(mm)
660
シャンク形状
六角軸
用途
石材
シャンク径(mm)
13