※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ドリル
ユニカの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ユニカの コンクリートドリル
六角軸ビットスーパーロング石材用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60980771
品番
HEXSB25.0×800
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
石材に最適な超硬チップを採用。
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
全長(mm)
800
有効長(mm)
660
用途
石材
サイズ
25×800
シャンク径(Φmm)
13
刃先径(Φmm)
25
シャンク
六角軸
適合電動機
ハンマードリル